AMD Ryzen without cooler

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62726827 品番 0730143-314442
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

【ソケット】AM5
【プロセス】5mm
【備考】クーラー無

型番100-100000593WOF キャッシュメモリ(MB)38 発熱量(W)170 モデル5 7600X コア数6 スレッド12 クロック周波数(基本)4.7GHz、(最大)5.3GHz

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする