Androidタブレット Galaxy Tab Active4 Pro Wi-Fi (CPU:Qualcomm SM7325/メモリ4GB/eMMC・64GB/Android 13/10.1型/SIMスロット:なし)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62727037 品番SM-T630NZKAXJP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン


7600mAhの作業可能な大容量バッテリーを搭載
RAM:4GB/ROM:64GB/Micro SDカード1TBまで使用可能
バッテリーを外した状態で給電ケーブルのみで動作するNo Battery Modeを搭載※21W以上の給電が必要です
長期的なOSサポート(3OSバージョンアップ/5年のセキュリティパッチ)※サポート期間はGlobalでの基準となります。
Android Enterprise Recommended認定デバイス
DeXにより在宅勤務時でも快適な業務環境を構築できます※DeXとは対象のGalaxy製品をモニターに接続してPCのように利用できる機能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする