20292-39 A 640 PU ビルケンシュトックジャパン 62727158

20292-39 A 640 PU ビルケンシュトックジャパン 62727158
20292-39 A 640 PU ビルケンシュトックジャパン 62727158
20292-39 A 640 PU ビルケンシュトックジャパン 62727158
20292-39 A 640 PU ビルケンシュトックジャパン 62727158
20292-39 A 640 PU ビルケンシュトックジャパン 62727158
20292-39 A 640 PU ビルケンシュトックジャパン 62727158
20292-39 A 640 PU ビルケンシュトックジャパン 62727158

A 640 PU

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足注文コード62727158品番20292-39
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000

長時間の立ち仕事でも疲れにくい、ビルケンシュトックのコルクフットベッドとスチール製先芯を搭載したクロッグサンダルです。
80℃までの水で水洗い可能です。

用途
厨房や直品加工工場、病院などつま先を保護しつつ脱ぎ履きを必要とするシーンで
仕様スリップレジスタントソール、コルクフットベッドトラスコ品番208-0857ホワイトサイズ(cm)25規格EN ISO 20345:2011 認証機能耐水、耐油材質(先芯)スチールアズワン品番64-7724-33サイズ規格L8-8.5/M6-6.5(US規格)/5.5(UK規格)/39(EU規格)靴タイプサンダル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする