ビルケンシュトックジャパン
ビルケンシュトックジャパンの サンダル
ビルケンシュトックジャパンの オフィスサンダル
Linz SL NL (Regular)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
62727876
品番
583174-43
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,000
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
クッション性に優れるEVA製のミッドソールと、グリップ性に優れるラバーアウトソールを搭載したスーパーグリップシリーズは、安全性が求められる様々な職場を快適にしてくれる信頼のおける商品です。
用途
病院、レストラン、ホテルなど動きが多く安全な歩行が求められる職場に。
仕様
コルクフットベッド、スーパーグリップアウトソール
トラスコ品番
208-1136
材質
本革
色
ホワイト
サイズ(cm)
28
規格
EN ISO 20347:2012 認証
アズワン品番
64-7725-95
サイズ規格
L12-12.5/M10-10.5(US規格)/9(UK規格)/43(EU規格)