Boston SL NL

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード62728095 品番60134-40
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

クッション性に優れるEVA製のミッドソールと、グリップ性に優れるラバーアウトソールを搭載したスーパーグリップシリーズは、安全性が求められる様々な職場を快適にしてくれる信頼のおける商品です。

用途病院、レストラン、ホテルなど動きが多く安全な歩行が求められる職場に。 仕様コルクフットベッド、スーパーグリップアウトソール トラスコ品番208-0901 材質本革 ホワイト サイズ(cm)26 規格EN ISO 20347:2012 認証 アズワン品番64-7724-63 サイズ規格L9-9.5/M7-7.5(US規格)/7(UK規格)/40(EU規格)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする