ラベルプリンターChou2Q

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62728131 品番QUTIE-1S-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スマホアプリで操作する手のひらサイズのラベルプリンター。コンパクトなスクエア型でオフィス使いにもおすすめ。
高品質感熱紙を使用したラベルは耐水性、耐油性に優れておりキッチンなどの水回りでの整理整頓にも重宝します。
フォント176種、スタンプ927種、フレーム29種と充実の入力モード。日本語だけでなく英語・中国語・韓国語フォントにも対応です。

適合付属ラベル:白セパレートラベル(幅12mm×長さ30mm)、通信形式:Bluetooth 寸法(mm)本体:縦84×横87×高さ29 ホワイト 質量(g)本体:約150 電源Type-C(DC5V1A)約2時間充電 対応OSAndroid、iOS 電池600mAhリチウムイオン充電池内蔵 解像度203dpi 梱包内容本体、充電ケーブル、説明書、ラベル用紙×1、ストラップ プリント方式感熱式(専用連続ラベルまたはセパレートラベル使用) デバイススマートフォン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする