適合付属ラベル:セパレートタイプ(幅12×30mm1ロール、幅12mm×40mm1ロール)、連続紙タイプ×4ロール、通信形式:Bluetooth
寸法(mm)本体:縦84×横87×高さ29
色グリーン
質量(g)本体:約150
電源Type-C(DC5V1A)約2時間充電
対応OSAndroid、iOS
電池600mAhリチウムイオン充電池内蔵
解像度203dpi
梱包内容専用ケース入り)本体、充電ケーブル、説明書、ラベル用紙×6、ストラップ
プリント方式感熱式(専用連続ラベルまたはセパレートラベル使用)
デバイススマートフォン