栄光社
栄光社の 消臭/芳香/除菌
栄光社の 車用消臭剤
芳香剤 エアースペンサー(缶タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62728167
品番
A111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
キンモクセイ
キンモクセイの爽やかで甘い香りが瑞々しいフルーツと柔らかいムスクと共に空間に広がります。心地よい安らぎとリフレッシュ感を与えてくれる香り。
用途
車の芳香剤
成分
香料
幅(mm)
71
高さ(mm)
71
奥行(mm)
34
香り
キンモクセイ
入数
1