栄光社
栄光社の 消臭/芳香/除菌
栄光社の 車用消臭剤
芳香剤 エアースペンサーミニ(ACルーバー取付タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
香り
ブルームスク
注文コード
62728201
品番
I54
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
香り
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
新シリーズ「エアースペンサーミニ 」ACルーバー取付タイプ
用途
車の芳香剤
成分
香料
幅(mm)
78
高さ(mm)
160
奥行(mm)
65
香り
ブルームスク
入数
1