芳香剤 エアースペンサーミニ(ACルーバー取付タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 香りピンクシャワー 注文コード62728219 品番C30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
この商品は香りなど7種類から選べます 他の種類を見る

新シリーズ「エアースペンサーミニ 」ACルーバー取付タイプ

用途車の芳香剤 成分香料 幅(mm)80 高さ(mm)160 奥行(mm)75 香りピンクシャワー 入数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする