芳香剤 エアースペンサー ギガGX (ACルーバー取付タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62728255 品番 V05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

サイドキャップにアクセントを加えてシンプルかつお洒落な見た目に。
車のエアコン取付タイプの芳香剤
丸みを帯びたボディを両サイドのキャップで引き締めたシンプルでスマートなコンパクトサイズ。香りスティック1本使用(予備1本付き)

用途車の芳香剤 成分香料 幅(mm)73 高さ(mm)163 奥行(mm)25 香りホワイティムスク 入数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする