栄光社
栄光社の 消臭/芳香/除菌
栄光社の 車用消臭剤
芳香剤 エアースペンサーミニ (ACルーバー用詰替え)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62728298
品番
I81
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
エアースペンサーMINI専用詰替
ミニシリーズ専用の香りのタブレットです。
用途
車の芳香剤
成分
香料
幅(mm)
50
高さ(mm)
105
奥行(mm)
20
香り
アフターシャワー
入数
2