APC Smart-UPS SRT 2400VA 100V

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62728358 品番SRT2400XLJ
参考基準価格(税別)¥562,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT 2400VA 100V」は、無瞬断でクリーンな正弦波を負荷機器に供給し、最大10台の拡張バッテリーパックを接続できるので、保護する機器にあわせた長時間のバックアップが可能です。
サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護に適しており、ヘルスケア、小売、金融から製造、さらには産業オートメーションまで、さまざまな分野で使用できます。
本体のLCDディスプレイ、グリーンモード、出力コンセントグループ、PowerChute Business Edition (別売)にも対応、またネットワークマネージメントカード(別売)を利用して様々な監視、設定に対応します。

仕様●ラックユニット:2U 種類無停電電源装置 (UPS) シリーズSmart-UPS On-Line 定格電力(W)2160 ケーブル長(m)2.4 幅(cm)8.5 出力電圧(V)110、115、120 入力電圧(V)100 保存温度(℃)-15〜45 バッテリー鉛蓄電池 プラグNEMA L5-30P 同梱部品インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書 充電時間3h バッテリー電圧(V)96 ケーブル1本 高さ(cm)43.2 定格電力(VA)2400 動作温度(℃)0〜40 バッテリー数1 出力容量(VA/W)最大2400/2160 取付面位置前/垂直 IP等級IP20 バッテリー寿命3〜5年 正味質量(kg)32.7 相対湿度(%RH)0〜95 結露のないこと 認証マークUL 1778/VCCI クラスA 出力接続方式8 NEMA 5-20R/1 NEMA L5-30R USB対応 深さ(cm)63.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする