Super Birki PU

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード62728436 品番68011-38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500
この商品は27種類から選べます 他の種類を見る

長時間の庭仕事でも疲れにくい、ビルケンシュトックのコルクフットベッドを搭載したクロッグサンダルです。

用途ガーデニングだけではく、様々なシーンでの使用に。 仕様コルクフットベッド トラスコ品番208-0870 材質ポリウレタン ブラック サイズ(cm)24.5 規格EN ISO 20347:2012 認証 サイズ規格L7-7.5(US規格)/5(UK規格)/38(EU規格) 靴タイプサンダル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62728454
2023-09-21
用途:
普段

履きやすいです さすが ビルケン
作りが違いますよ 強そうだし

対象商品:
62728506
2022-03-28
用途:
庭や近所へ
卸売・小売業

庭やちょっと近所へ行くときに、少々の雨なら耐えられる靴を探していてこちらを購入しました。とても満足しています。

対象商品:
62728436
2022-05-03
用途:
作業場にて
製造業

以前から愛用しております。
モノタロウさんで
購入できるので
有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする