ビルケンシュトックジャパン
ビルケンシュトックジャパンの サンダル
ビルケンシュトックジャパンの カジュアルサンダル
ビルケンシュトックジャパンの ファッションサンダル
Arizona ESD BF (Narrow)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
62728743
品番
89418-36
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
静電機能が求められる自動産業、半導体製造工場、クリーンルームなどで長時間の立ち仕事でも快適にしてくれるサンダルです。
用途
自動車産業、半導体製造工場、クリーンルームなど静電が求められる職場用。
仕様
静電、コルクフットベッド
トラスコ品番
208-1162
材質
人工皮革(ビルコフロー)
色
ホワイト
タイプ
幅狭タイプ(女性向け)
サイズ(cm)
23
規格
EN ISO 61340 認証
アズワン品番
64-7725-15
サイズ規格
L5-5.5(US規格)/3.5(UK規格)/36(EU規格)
靴タイプ
サンダル