Arizona ESD BF (Narrow)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)25 ブラック 注文コード62728883 品番89428-39
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はサイズ・色など10種類から選べます 他の種類を見る

静電機能が求められる自動産業、半導体製造工場、クリーンルームなどで長時間の立ち仕事でも快適にしてくれるサンダルです。

用途自動車産業、半導体製造工場、クリーンルームなど静電が求められる職場用。 仕様静電、コルクフットベッド トラスコ品番208-1182 材質人工皮革(ビルコフロー) ブラック タイプ幅狭タイプ(女性向け) サイズ(cm)25 規格EN ISO 61340 認証 アズワン品番64-7725-29 サイズ規格L8-8.5/M6-6.5(US規格)/5.5(UK規格)/39(EU規格) 靴タイプサンダル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする