※メイン画像
TRUSCO
TRUSCOの 容器・ひしゃく
TRUSCOの 容器関連商品
TRUSCOの 塗料小皿
ミニパレット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
62728935
品番
M-PLTT
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
7つに皿が区切られているため、少量使いに便利です。小筆用の塗料小皿としてお使いいただけます。
用途
小筆用のパレットとして
トラスコ品番
206-4713
材質
ABS樹脂
幅(mm)
85
全長(mm)
85
色
白
高さ(mm)
10
質量(g)
27.0