パロマ
パロマの キッチン
パロマの 調理機器
パロマの ガスコンロ
ビルトインコンロ AVANCE(アバンセ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
ガスの種類
LPガス用
注文コード
62728969
品番
PD-292WST-60GQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥361,700
この商品は
ガスの種類
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ひとつ先の、思いやりコンロ AVANCE
付属品
PGDL-30BM(ラ・クックグラン)×1個
仕様
グリル部:水なし両面焼・オートグリル
ガスの種類
LPガス用
材質(天板)
クリアガラストップ
色(天板)
クリアライトグレー
天板幅(mm)
600
バーナー火口
強火力:左・右標準