多用途シーリング材 変成シリコーンシール

(36件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(333mL×40本) 注文コード 62729086 品番 SM-203
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

外装・内装・屋根の多用途シーリング材です。
水性塗料による塗装ができます。
広範囲の下地材料への接着性に優れ、耐久性に優れています。
低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。
塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。
カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。
はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。
仕上げ塗装への汚染が少ないです。※メーカー比

用途
一般建築の内外装目地。
モルタル・コンクリートの目地。
塩ビ鋼板・金属屋根の接合部シール。
各種屋根材のシール。
車両(荷室パネル)目地、船舶窓枠、継ぎ目シール。
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ 仕様【推奨プライマー】MP1000 アイボリー 容量(mL)333(40本組) タイプ防カビタイプ 主成分変成シリコーン樹脂 標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量18.65kg 特性高耐久性、塗装可
注意
※接着しない材料もあるので事前に必ず確認してください。
※飼育水槽や池には使用できません。
※釘頭など薄膜になる個所や、接着面に直接紫外線が当たるガラス目地などには使用できません。
※塗料の種類によって密着性の悪いものや汚染が起きる場合もあるので事前に確認してください。
※油性塗料(合成樹脂調合ペイント)には適しません。
※塗装する場合には、シール施工後、表面被膜が安定してから7日以内に行ってください。
※本来のシーリング用途以外には使用しないで下さい。
※モルタル・スレートなどの多孔質材料には専用プライマーMP-1000を必ず使用し、充分に塗布してください。
※作業中は換気を行い皮ふや衣服についたときは充分に洗浄してください。
※誤って目に入れた時は、すぐに多量の水でよく洗い、医師の手当を受けてください。
※詳細な内容が必要な場合には、安全データシート(SDS)を参照ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20036196
2026-01-06
用途:
車の防音に
居酒屋小春 様 (飲食業)

ボンネット裏側の接着剥がれにコーキングしました。静かになりましたり

対象商品:
20036214
2025-12-01
用途:
コンクリート目地塞ぐ

硬化時間が2~3日必要ですが、出来栄えは満足いくものとなりました

2025-08-01
用途:
窓サッシ廻りシーリング
湘南平塚看護専門学校 様 (教育・研究機関)

始め中身が上手く出なくて苦心しましたが、
徐々に慣れてきたので、スムーズにシール材を
打設することが出来ました。

2025-07-08
用途:
隙間隠し工事の時に活用しています
株式会社MI 様 (建設業・工事業)

職人からですが、入れ物が紙でないのでとても保管するのに
よいとのことです。
選ばれた商品になります。

2025-05-29
用途:
建設業 タイル工事
庄磁工業株式会社 様 (建設業・工事業)

お世話様です 再度注文させて頂きました。硬さも丁度良く、ヘラのすべりもいいので、目地修理には最適です。またお世話になります。

2024-11-07
用途:
各修繕時
有限会社阿波銘木 様

時間が経ってめくれたり、はがれることもなく、特に問題なく使用しています。

2025-05-19
用途:
メンテナンスで購入

いつもこちらにお世話になっています。いろいろ使いましたがやっぱりこれが使いやすいです。

対象商品:
20036232
2023-09-16
用途:
キャンピングカーに使用してます
工房谷澤 様

何年かに1回、コーキングの打ち直しをしないとならないので再度購入です。
使いかってが良くて良いですね
値段も安くて助かります。車といえども、使用量が大きいので助かります。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする