sofumo マグネット ケーブルクリップ 6個セット 整理整頓 磁石 両面シール 跡が残らない

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62729120 品番MOT-CBCLIP06-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

マグネットでパチっととめるだけ
もうイライラしない!ケーブル配線がみるみる整う
一つ一つ分かれた6個セット
ほぼ身の回りのケーブル全部に使える
しっかり貼りつく粘着テープ
デスク以外でも、どこでも使える

付属品交換用粘着テープ 材質ABS、磁石 寸法(mm)(本体)約22(W)×22(D)×14(H) 質量(g)(本体):約4 保証期間初期不良のみ交換保証 太さ(mm)対応ケーブル:直径7.0以内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする