マグネット式 ワイヤレスモバイルバッテリー 5000mAh Qi2 MagSafe対応 Qi2認証品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62729129 品番MOT-MBQI5001-ECAM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ケーブル要らずでピタっとワイヤレス充電
ワイヤレスでも15Wの急速充電
スリムで充電中も手持ちしやすい
充電しながら通話ができて最高
充電しながらでも動画視聴もスイスイ
カメラ干渉せず、撮影もできる
ケーブルでの急速充電も可能
残量と充電をLEDランプでお知らせ
バッテリー本体も急速充電できる
パススルー充電もできる
万が一を未然に防ぐあんしん保護機能
安心の2年保証付き
対応機種
「マグネット式ワイヤレス充電(Qi2/MagSafe)」に対応した機種や、専用ケースでお使いいただけます。
Apple
iPhone17/17 Pro/17Pro Max/Air
iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max
iPhone15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max
iPhone14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max
iPhone13/13 mini/13 Pro/13 Pro Max
iPhone12/12 mini/12 Pro/12 Pro Max
MagSafe充電に対応したAirPods/AirPods Pro
MagSafe対応ケースなど、MagSafeに対応のiPhone/AirPodsシリーズに対応
Android
Google Pixel 10 / 10 Proシリーズ(Google Pixelsnap対応)
Qi2・マグネット式ワイヤレス充電対応ケース

付属品取扱説明書兼保証書/USB-C to USB-C(50cm)/専用ポーチ(ホワイト) 寸法(mm)約69(W)×12.5(D)×105(H) 質量(g)(本体):約138 定格出力Type-C:5V3A,9V2.22A[PD20W]、ワイヤレス:5W/7.5W/10W/15W バッテリー内蔵:リチウムイオンポリマー電池(3.7V/5,000mAh 18.5Wh) 充電時間約1時間50分((モバイルバッテリーへの充電時間)空の状態から満充電まで)※PD20WのAC充電器を使用した場合 保証期間2年間 保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護、ワイヤレス充電:過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検出 環境温度範囲(℃)(動作)モバイルバッテリー:0〜35、ワイヤレス充電:0〜30 バッテリー容量(mAh)定格出力:5V/3400、9V/1700(※5000のバッテリーを内蔵し、5V出力時3400の出力が可能です。) 定格入力Type-C:5V3A,9V2.22A[PD20W]
注意
※iOSは最新にバージョンアップを行ってください。
※iPhone 16e/SEシリーズは非対応です。
※上記以外のAndroidスマートフォン本体には非対応(2025年8月現在)です
※Galaxy S25・Flip7・Fold7シリーズでご使用の場合は、マグネットケースが必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする