携帯用容器 30ml ホルダー付

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62729188 品番51218
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥90
販売価格(税別)
82

消毒液などを気軽に持ち運べる容器。

セット内容本体×1 材質PET、シリコン 全長(mm)190 容量(mL)30 包装形態PP袋入り アズワン品番64-5186-57

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-01-24
用途:
オススメです

ボトルは逆さまにぶら下がってる状態ですが液漏れすることがなく、回りのシリコンも切れる事も無くて見た目より丈夫です。
ちょうど良い量が出てくれるのも気に入ってます。
他の色もあると良いなと思います。
(100均一でも似たのを売っていますが、100均が遠いのでモノタロウさんで購入しました。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする