バンカーリング搭載 厚さ約9.7mm15W急速充電対応 マグネットワイヤレス充電器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62729190 品番OWL-MW01-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

使いたいときに使える、マグネットワイヤレス充電器
・最大15Wの急速充電に対応
・約9.7mmと薄いコンパクトサイズ
・スマホリングやスタンドとしても
・ケーブルを取り外せるからかさばらない
・各種保護機能搭載の安心、安全設計
・安心の1年保証

付属品取扱説明書(保証書付)、USB Type-A-USB Type-Cケーブル(約1m/最大3A充電対応) 寸法(mm)(本体)約 60(Φ) × 9.7(D) 質量(g)(本体):約 83 使用温度(℃)0〜30 対応マグネット式ワイヤレス充電対応のスマートフォンなど、MagSafe対応のiPhoneシリーズ(iPhone 12以降)、 MagSafe対応のAirPodsシリーズ、Qi2対応のAndroid 保証期間1年間 保護機能過電圧保護、過熱保護、異物検出 入力端子USB Type-C 入力仕様5V/3A、9V/3A 出力仕様5W/7.5W/10W/15W
注意
※非対応のスマホケースを装着している場合やiPhoneの背面の加工(ガラス加工など)によっては磁力が弱く感じることがあります。
※MagSafe非対応のケース・機器は固定することができません。
※iPhoneのiOSは最新バージョンにアップデートしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする