IR4052-51 デジタル絶縁抵抗計(5レンジ) HIOKI(日置電機) 62729249 IR4052-51 デジタル絶縁抵抗計(5レンジ) HIOKI(日置電機) 62729249 IR4052-51 デジタル絶縁抵抗計(5レンジ) HIOKI(日置電機) 62729249 IR4052-51 デジタル絶縁抵抗計(5レンジ) HIOKI(日置電機) 62729249

デジタル絶縁抵抗計(5レンジ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品スイッチ付きリードセットL9788-11×1、携帯用ケースC0108×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、取扱説明書×1 注文コード62729249 品番IR4052-51
参考基準価格(税別)¥50,600 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は付属品など4種類から選べます 他の種類を見る

パッと判定 一目でわかる! コンパレータ機能搭載の高速タイプ
JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計
パッと判定、一目で確認!コンパレータ機能を搭載(比較判定機能)
安定した表示と高速測定、コンパレータ判定結果応答時間0.3秒
ワイヤレスアダプタZ3210(オプション)に対応。スマホやタブレットに測定値を転送し、現場写真や図面などを用いたレポートが素早く作成できます。
暗い現場での作業効率をアップする、高輝度白色LED照明
200mAによる導通チェック機能
スイッチ付きリードL9788-10を使用すればリードで測定の開始と停止が可能です。
手元を照らすライトも付いているので、暗所での作業に便利です。
ACの他、電気自動車等に役立つDC電圧測定機能。

直流電圧(V)4.2/42/420/600 交流電圧(V)420/600 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×92×40 質量(g)440(電池含む、テストリード含まず) 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4 用途電気工事の絶縁抵抗検査、定期点検の絶縁抵抗測定、絶縁点検、漏電探査 付属品スイッチ付きリードセットL9788-11×1、携帯用ケースC0108×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、取扱説明書×1 仕様【低抵抗レンジ】接地線導通チェック用、10Ω(0.01Ω分解能)〜1000Ω(1Ω分解能)、3レンジ 適合規格JIS C1302:2018 定格電圧(V)DC50/125/250/500/1000 表示半透過型FSTN液晶、バックライト、バーグラフ 連続使用時間(時間)20(メーカー規定の条件にて) 機能絶縁抵抗の桁数切替、1分値の表示、活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ 応答時間(秒)コンパレータ判定結果応答時間:約0.3(メーカー規定の条件にて) 測定電流200mA以上(6Ω以下のとき) 抵抗(MΩ)定格測定電圧を維持できる下限:0.05、0.125、0.25、0.5、1 確度±4%rdg. 直流電圧測定4.2V(0.001V分解能)〜600V(1V分解能)、4レンジ、確度:±1.3%rdg.±4dgt.、入力抵抗100kΩ以上 交流電圧測定420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50Hz/60Hz、確度:±2.3%rdg.±8dgt.、入力抵抗100kΩ以上、平均値整流実効値指示 アズワン品番64-8002-30 RoHS指令(10物質対応)対応 入力抵抗直流・交流電圧:100kΩ以上 有効測定範囲【第一有効】0.2〜10MΩ、0.2〜25MΩ、0.2〜50MΩ、0.2〜500MΩ、0.2〜1000MΩ 過負荷保護AC660V(10s) 基本確度±3%rdg.±2dgt. 定格測定電圧(V/MΩ)【有効最大表示値】DC50/100、DC125/250、DC250/500、DC500/2000、DC1000/4000
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:334

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62729249
2025-08-20
用途:
電気設備点検
榊原電気管理事務所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

測定値表示が早く、テンポ良く作業が出来るので作業時間の短縮が出来るのが良い

対象商品:
62729224
2024-01-10
用途:
電気保安業務で絶縁抵抗の測定など
その他業種

多機能で戸惑うこともありますが、概ね使いやすく信頼の置ける機器だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする