電圧計付検相器

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62729276 品番PD3259-50(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥122,400 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

被覆電線を挟むだけで、素早く三相電源の確認検査完了
金属非接触で電圧測定
ワイヤレスアダプタZ3210(オプション)に対応。スマホやタブレットに測定値を転送し、現場写真や図面などを用いたレポートが素早く作成できます。無償アプリGENNECT Crossで三相のベクトル図や不平衡率を表示します。
1回の測定で三相電路の検相線間電圧の確認検査が完了
被覆電線を挟むだけなので、測定が安全
バックライトの色とブザー音で正相逆相が一目でわかる
相順接地相三相電圧値を同画面に表示できるため、工事用証明写真に便利
三相の識別色に合わせたカラークリップ(付属品)を使用し、接続ミスなく正確な測定が可能。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×146×46 質量(g)590 幅(mm)84 奥行(mm)46 高さ(mm)146 用途三相電路の電気工事の確認、電気の改修工事の確認、三相モーターやポンプの交換作業の確認 付属品携帯用ケースC0203×1、カラークリップ(白2、赤2、青2、黄2)、スパイラルチューブ(黒)、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、取扱説明書×1、使用上の注意×1 仕様【判定項目】検相、欠相、接地相の予測(三相3線)、三相交流電圧(線間電圧、対地間電圧)、周波数 、電圧測定確度;±2.0% rdg. ±8 dgt. 、周波数測定確度;±0.5% rdg. ±1 dgt. 質量(kg)0.87 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4 ケーブル長(m)0.5 外径(Φmm)【測定可能導体径仕上がり外径】6 〜30 、IV 電線: 8mm2〜325mm2相当、CV 電線: 2mm2〜250mm2相当 連続使用時間(時間)約5 (Z3210未装着) 機能ホールド機能、表示部バックライト機能、ブザー機能、オートパワーオフ、電池消耗警告、ドロッププルーフ (コンクリート上1 m) 測定対象被覆電線(IV、CV相当)、金属部、シールド電線不可、三相AC90V〜520V(45Hz〜66Hz) 応答時間(秒)3以下 表示更新レート500ms 防塵防水性能本体(電圧センサ部を除く):IP54(EN60529) RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正 無線距離(m)10(Z3210装着時のみ)
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする