OWLTECH(オウルテック)
OWLTECH(オウルテック)の スマホ/タブレット関連アクセサリ
OWLTECH(オウルテック)の モバイルバッテリー/充電器
OWLTECH(オウルテック)の モバイルバッテリー
PD30W対応 20000mAhモバイルバッテリー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62729305
品番
OEC-LPB20016-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
定格出力
USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A(PD30W)
USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
合計最大出力:5V/3A
色
ブラック
質量(g)
約 430
バッテリー
内蔵:リチウムイオン電池 3.7V/20000mAh(74Wh)
充電時間
空の状態から満充電まで約6時間(PD20W充電時)
保証期間
1.5年間
保護機能
過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護
サイズ(mm)
約 68.5(W) × 28.5(D) × 145(H)
定格入力
USB Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、15V/1.3A、20V/1A(PD20W)