曜日別特売
MOT-SRING01-SU スマホリングスタンド Magsafe対応 マグネット式 360度回転 MOTTERU 62729357

MOT-SRING01-SU スマホリングスタンド Magsafe対応 マグネット式 360度回転 MOTTERU 62729357
MOT-SRING01-SU スマホリングスタンド Magsafe対応 マグネット式 360度回転 MOTTERU 62729357
MOT-SRING01-SU スマホリングスタンド Magsafe対応 マグネット式 360度回転 MOTTERU 62729357
MOT-SRING01-SU スマホリングスタンド Magsafe対応 マグネット式 360度回転 MOTTERU 62729357
MOT-SRING01-SU スマホリングスタンド Magsafe対応 マグネット式 360度回転 MOTTERU 62729357
MOT-SRING01-SU スマホリングスタンド Magsafe対応 マグネット式 360度回転 MOTTERU 62729357
MOT-SRING01-SU スマホリングスタンド Magsafe対応 マグネット式 360度回転 MOTTERU 62729357
MOT-SRING01-SU スマホリングスタンド Magsafe対応 マグネット式 360度回転 MOTTERU 62729357
MOT-SRING01-SU スマホリングスタンド Magsafe対応 マグネット式 360度回転 MOTTERU 62729357

スマホリングスタンド Magsafe対応 マグネット式 360度回転

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード62729357品番MOT-SRING01-SU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

マグネットでピタッと固定
持ち方に合わせて角度調整可能
スタンドとしても使える
ケースを装着したままでも使える
あとも残らず、取り外しも簡単
平置きしてもガタつきにくい
対応機種
「MagSafe、Qi2規格」に対応した機種や、専用ケースでお使いいただけます。
MagSafe対応 iPhone
iPhone17/17 Pro/17Pro Max/Air
iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max
iPhone15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max
iPhone14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max
iPhone13/13 mini/13 Pro/13 Pro Max
iPhone12/12 mini/12 Pro/12 Pro Max
MagSafe対応ケース
Android
Google Pixel 10 / 10 Proシリーズ(Google Pixelsnap対応)
Qi2・マグネット式ワイヤレス充電対応ケース

材質PET、PC、亜鉛合金寸法(mm)約58(W)×4(D)×58(H)質量(g)(本体):約25保証期間初期不良のみ交換対応
注意
※上記以外のAndroidスマートフォン本体には非対応(2025年8月現在)です

※Galaxy S25・Flip7・Fold7シリーズでご使用の場合は、マグネットケースが必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする