ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の 一体型LEDベースライト
メンテナンスユニット 防水型 110Wタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62729398
品番
RAD833N
参考基準価格(税別)
¥78,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
57.1
明るさ
FLR110W×2 器具相当
光源色
昼白色
仕様
電源内蔵
寸法(幅W×高さH)(mm)
80×2438
使用温度(℃)
-25〜+35
入力電圧(V)
100-242
定格寿命(時間)
40000
材質(カバー)
樹脂
色(カバー)
乳白/白
口出線(mm)
約200
明るさ(Lm)
10000
演色指数(Ra)
82
調光の可否
否