メンテナンスユニット 防水型 110Wタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62729407 品番 RAD833W
参考基準価格(税別)¥78,500 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
消費電力(W)57.1 明るさFLR110W×2 器具相当 光源色ナチュラルホワイト 仕様電源内蔵 寸法(幅W×高さH)(mm)80×2438 使用温度(℃)-25〜+35 入力電圧(V)100-242 定格寿命(時間)40000 材質(カバー)樹脂 色(カバー)乳白/白 口出線(mm)約200 明るさ(Lm)10000 演色指数(Ra)82 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする