超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 急速充電2.4A/データ転送USB Type-A to Lightning シリコンメッシュケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62729436 品番 OWZ-CBSRLA15-PUA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル
思わず手に取りたくなるカラーガジェット
3万回以上の折り曲げ試験をクリア
最大2.4Aの急速充電/データ転送対応
MFi認証取得なので安心
シリコンケーブルバンド付属
安心の2年保証

付属品シリコンケーブルバンド ライラックパープル 長さ(m)1.5 コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス) 対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど 保証期間2年間 出力仕様最大2.4A充電対応 転送速度(Mbps)最大480(理論値) ケーブルタイプLightning
注意
※充電器側のコネクターはUSB Type-A になります。別途AC充電器 (USB Type-Aポート)などが必要です。
※充電環境により供給される電流値は異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする