超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 PD60W充電/データ転送USB Type-C to USB Type-C シリコンメッシュケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62729531 品番 OWZ-CBSRCC15-PKA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル
思わず手に取りたくなるカラーガジェット
3万回以上の折り曲げ試験をクリア
USB PD60W充電/データ転送対応
温度センサー(PTC)搭載
シリコンケーブルバンド付属
安心の2年保証

対応機種
iPhone 16e/iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max
iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max
スマートフォン・タブレット、パソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、ワイヤレスイヤホン、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、ゲーム機、加熱式たばこなど USB Type-C(USB-C)対応機種
付属品シリコンケーブルバンド、取扱説明書(保証書付) サクラピンク 規格USB2.0規格準拠 コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 保証期間2年間 出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応 転送速度(Mbps)最大480(理論値) ケーブルタイプType-C
注意
※すべての機器での動作を保証するものではありません。
※充電環境により供給される電流値は異なります。
※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする