31076 キュアノス 中部物産貿易 62729583 31076 キュアノス 中部物産貿易 62729583

キュアノス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000本) 注文コード 62729583 品番 31076
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ニトリルゴム製の帯電防止指サックです
装着しやすい口元巻き上げタイプです
色付(青色)で製品への混入を防止します
ノンパウダー、ノンシリコンタイプで、貴金属(金、銀、銅)に影響を与える硫黄や塩素も含みません

用途電子部品の取扱いに。 仕様帯電防止、ノンシリコン、無塩素、無硫黄 トラスコ品番199-2516 長さ(mm)55 厚さ(mm)0.1 材質/仕上ニトリルゴム ブルー サイズS 質量(g)300 内径(Φmm)14 機能帯電防止 表面抵抗値(Ω)10^9/sq 粉有無粉なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「指サック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする