31074 キュアノス 中部物産貿易 帯電防止 ブルー色 62729608

 

31074 キュアノス 中部物産貿易 62729608 31074 キュアノス 中部物産貿易 62729608

キュアノス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(1000本) サイズL 注文コード62729608 品番31074
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

ニトリルゴム製の帯電防止指サックです
装着しやすい口元巻き上げタイプです
色付(青色)で製品への混入を防止します
ノンパウダー、ノンシリコンタイプで、貴金属(金、銀、銅)に影響を与える硫黄や塩素も含みません

用途電子部品の取扱いに。 仕様帯電防止、ノンシリコン、無塩素、無硫黄 トラスコ品番199-2518 長さ(mm)55 厚さ(mm)0.1 材質/仕上ニトリルゴム ブルー サイズL 質量(g)400 内径(Φmm)18 機能帯電防止 表面抵抗値(Ω)10^9/sq 粉有無粉なし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62729608 31074 09111463 - ニトリル製指サック キュアノス 中部物産貿易 ニトリル製指サック キュアノス 中部物産貿易 1袋(1000本) 3,598 税込3,958 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「指サック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする