ドーム型AHDカメラ 屋内用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62729644 品番AH-C1200-3
参考基準価格(税別)¥211,200 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

AHD2.0方式を採用した高精細カラーカメラです
フルHD(1920×1080)の映像を出力します
電源はAHDドライブユニットから同軸ケーブルに重畳して供給されますので、配線作業が容易です(ワンケーブル方式)
また、AHDレコーダーからAHDドライブユニット経由で制御信号を映像信号に重畳するため、レコーダーからカメラメニューの遠隔操作が可能です

トラスコ品番227-9265 適合機種AHDドライブユニット 形状ドーム型 質量(g)360 視野角水平:107.8°〜32.4°、垂直:56.4°〜18.2° 画素数219万 使用場所屋内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする