コンパクトなのに最大PD20W出力USB Type-C×1 USB Type-A×1 AC充電器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62729671 品番 OWZ-APD20A1C1R-BGA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

小さくて可愛い、急速充電もできるAC充電器
思わず手に取りたくなるカラーガジェット
最大20W出力のUSB Type-Cポート
USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応
2台同時にさくさく充電
折りたたみプラグでよりコンパクトに
各種保護機能搭載の安心、安全設計
PSE適合製品
安心の1年保証

寸法(mm)約 30(W) × 42(D) × 30(H) ベージュ 質量(g)(本体):約 41 対応iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ 保証期間1年間 入力仕様AC100V-240V 50/60Hz 0.7A 出力仕様Type-C:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)、Type-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A、Type-C+A:DC5V/3A
注意
※別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。
※USB Type-CポートのPDによる充電を行うには、PD対応の機器、ケーブルである必要があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする