ハンズフリー拡声器 ブルートゥース内蔵

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62729678 品番ER-1000A-BT
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥39,700 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

両手が自由に使えるスピーカーです
軽量のヘッドセットマイクロホンで違和感のない装着を実現します

用途商品展示、工場案内に最適。 仕様【音声通達距離】80m トラスコ品番227-9270 セット内容ヘッドセットマイクロホン、ウエストベルト、ポシェット、バッテリースペーサ 全長(mm)222 質量(g)480 電源単3×6本 ベルト仕様(mm)1000(服装着時) 定格出力(W)6 リング色ブルー 色(本体)ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする