TOA
TOAの メガホン・ホイッスル・マイク
TOAの 拡声器スピーカー
木製壁掛型スピーカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62729696
品番
BS-64T
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
薄型でフラットな形状の木製壁掛型スピーカーです
現場での施工性と意匠性に優れています
スピーカーコンセント前面スイッチで3W/6W切替可能です
従来品より約20%軽量化しました
消防認定品です
仕様
ATT付き
トラスコ品番
227-9275
種別
L級
質量(kg)
1.7
定格出力(W)
6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
290×214×99
周波数特性
160Hz〜17kHz
音圧レベル(dB)
95(1W、1m)
色(本体)
ライトグレー
型式承認番号
認評放第2019〜7号
定格入力(W)
6