380395 防災用品 4層 防寒・防風金銀アルミシート 日本緑十字社 62729714 380395 防災用品 4層 防寒・防風金銀アルミシート 日本緑十字社 62729714 380395 防災用品 4層 防寒・防風金銀アルミシート 日本緑十字社 62729714

防災用品 4層 防寒・防風金銀アルミシート

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード62729714 品番380395
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

金色は熱を吸収しやすく、銀色は熱を反射しやすい性質があります
寒冷時は熱(太陽光)を吸収しやすい金色を表面に、炎天下では熱を反射しやすい銀色を表面にしてご使用ください
劣化しにくい4層構造です
防水、防風用としてもお使い頂けます
アルミ層が体温の低下を防止します

用途非常用の防水、防風用。災害時の保温に。防災対策に。災害時の保温に。 トラスコ品番213-0391 材質/仕上本体:アルミ蒸着ポリエステル(PET) 金/銀 質量(g)53 シートサイズ(mm)2130×1370 包装形態印刷PP袋入
注意
※通気性がなく、窒息のおそれがあるため、頭部を出した状態でご使用ください。
※火気に近付けると本体が溶けて、火傷などのケガをすることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする