付属品取扱説明書(保証書付)、USB Type-C-USB Type-Cケーブル(約30cm/最大3A充電対応/最大480Mbps)仕様使用回数:約1000回寸法(mm)約 34(W) × 25(D) × 79(H)色ミストグレー質量(g)(本体):約 96使用温度(℃)0~35定格出力USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)、USB Type-C:5V/3A、9V/2.2A、12V/1.67A(PD20W)バッテリー内蔵:リチウムイオン電池(3.7V 5000mAh [18.5WH] / 3.67V 5000mAh [18.35WH])充電時間空の状態から満充電まで約1時間50分(PD18W充電時)保証期間2年間保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護バッテリー容量(mAh)(定格出力)定格電圧/定格容量:5V/3000、9V/1600、12V/1100定格入力USB Type-C:5V/3A、9V/2A(PD18W)