モバイルバッテリー ソーラーパネル付 無地箱入
災害時、移動中など、屋外や電源の取れない場所にいる時に、ソーラーパネルで充電できます。
ソーラーパネルで充電した場合、約8時間で満充電となります(晴れ、直射日光下での最大効率時)。
- 用途
- 非常時の充電に。
- トラスコ品番
- 698-4331
- セット内容
- ソーラーパネル、USBケーブル(1m)、収納ケース
- 厚さ(mm)
- 70
- 寸法(mm)
- 325×225×70
- 縦(mm)
- 325
- 横(mm)
- 225
- バッテリー容量(mAh)
- 8000
- 内容量
- 1台
モバイルバッテリー の新着商品
GRAVITY C5 Magsafe対応ワイヤレス充電 5000mAh 超薄型 モバイルバッテリー 付属ケーブル長: 20 cm グレー APBADGVC5GYADAM elements税込¥8,028¥7,298
GRAVITY C5 Magsafe対応ワイヤレス充電 5000mAh 超薄型 モバイルバッテリー 付属ケーブル長: 20 cm パープル APBADGVC5PPADAM elements税込¥7,258¥6,598
GRAVITY C5 Magsafe対応ワイヤレス充電 5000mAh 超薄型 モバイルバッテリー 付属ケーブル長: 20 cm ピンク APBADGVC5PKADAM elements税込¥8,028¥7,298カテゴリ



















