モバイルバッテリーミニ 10000mAh PD20W対応
重量195g、厚さ約2.3cmという手のひらサイズの持ち運び便利なバッテリーです。
便利なUSB-C入出力ポートで、様々なデジタルデバイスと接続することが可能です。
LEDランプ表示機能によって、25%ごとの段階的な残量把握が行えます。
機器識別充電で最適な電流供給を行います。
USB PD規格対応です。
- 付属品
- 本体充電用USB-Cケーブル(30cm)
- トラスコ品番
- 700-8908
- セット内容
- モバイルバッテリー本体、本体充電用USB-Cケーブル(30cm)、取扱説明書
- 幅(mm)
- 85
- 色
- ブラック
- 高さ(mm)
- 23.5
- 奥行(mm)
- 62
- ポート数
- 2
- 出力
- 5V-3A・9V-2.22A・12V-1.67A
- ケーブル長(m)
- 0.3
- コネクタ形状
- USB Type-C
- 入力
- 5V-3A・9V-2.22A・12V-1.5A
- 充電時間(時間)
- 約4(9V-2A)
- バッテリー容量(mAh)
- 10000
- 充電可能回数
- 約300回※新品容量の約80%以上を保持
- 内容量
- 1個
注意
※定格を超えて充電しないでください。※本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
モバイルバッテリー の新着商品
カテゴリ














![リン酸鉄20000mAhモバイルバッテリー サンコー[日用品] リン酸鉄20000mAhモバイルバッテリー サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)











