日本緑十字社
日本緑十字社の 標示スタンド・立札
日本緑十字社の フロアサインスタンド
日本緑十字社の 屋外用 フロアサインスタンド
サインスタンドRSS ドローン飛行禁止区域
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
トラスコ品番
213-0398
注文コード
62729766
品番
398161
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥58,000
この商品は
トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
大きな表示面は視認性に優れ、樹脂製なので人や車両に安心です
水を抜けば非常に軽量で、環境に優しい再生材料を使用しています
両面表示をご希望の際は別途お見積いたします
表示内容
ドローン飛行禁止区域/NO DRONE ZONE
材質
基材:ポリエチレン、プレート:PET、ステッカー:軟質塩化ビニール
質量(kg)
6/【満水時】52
厚さ(mm)
1(プレート)
高さ(mm)
1200
幅(mm)
460
奥行(mm)
460
表示範囲(mm)
765×383
色
グレー
用途
ドローン飛行禁止区域の周知用に。
トラスコ品番
213-0398
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません