10000mAh 最大PD20W対応USB Type-C入出力/USB Type-A出力 モバイルバッテリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62729768 品番 OWZ-LPB10018-BGA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

手乗りサイズのモバイルバッテリー
思わず手に取りたくなるカラーガジェット
マットなラバーコーティングは癖になる手触り感
最大20Wに対応したUSB Type-Cポート
USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応
充電回数と携帯性のバランスが取れた容量10000mAh
2台同時充電・パススルー充電に対応
LEDランプで使用状況を確認
各種保護機能搭載の安心、安全設計
PSE適合製品
安心の2年保証

付属品取扱説明書(保証書付)、USB Type-C-USB Type-Cケーブル(約30cm/最大3A充電対応/最大480Mbps) 仕様使用回数:約1000回 寸法(mm)約 55(W) × 25(D) × 77(H) ベージュ 質量(g)(本体):約 179 使用温度(℃)0〜35 定格出力USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)、USB Type-C:5V/3A、9V/2.2A、12V/1.67A(PD20W) バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.7V 10000mAh [37Wh] 充電時間空の状態から満充電まで約3時間(PD18W充電時) 保証期間2年間 保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護 バッテリー容量(mAh)(定格出力)定格電圧/定格容量:5V/3000、9V/1600、12V/1100 定格入力USB Type-C:5V/3A、9V/2A(PD18W)
注意
※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。
※電熱ベストおよび空調作業服へのご使用は推奨しておりません。また、動作保証も致しかねますので、ご購入の際はご注意ください。
※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。
※機器および使用条件によります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする