サインスタンドRSS ドローン飛行禁止区域

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62729775 品番 398010
参考基準価格(税別)¥41,500 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

大きな表示面は視認性に優れ、樹脂製なので人や車両に安心です
水を抜けば非常に軽量で、環境に優しい再生材料を使用しています
両面表示をご希望の際は別途お見積いたします

表示内容ドローン飛行禁止区域/NO DRONE ZONE 材質基材:ポリエチレン、プレート:PET、ステッカー:軟質塩化ビニール 質量(kg)3/【満水時】34 厚さ(mm)1(プレート) 高さ(mm)800 幅(mm)480 奥行(mm)340 表示範囲(mm)470×390 イエロー 用途ドローン飛行禁止区域の周知用に。 トラスコ品番213-0425
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする