定格出力
USB Type-Cポート:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]
USB Type-Cケーブル:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]
定格入力
USB Type-Cポート:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[PD18W]
USB Type-Cケーブル:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[PD18W]
仕様使用回数:約 500回
色ブラック
質量(g)約 230
バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.6V 10000mAh 36Wh
充電時間空の状態から満充電まで約 3時間(PD18W充電時)
保証期間1.5年間
保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護
サイズ(mm)約 54(W) × 124(D) × 25(H)
ケーブル長(cm)約 55