モバイルバッテリー 巻き取り式ケーブル内蔵 10000mAh

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62729838 品番 OEC-LPB10021CR-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
定格出力
USB Type-Cポート:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]
USB Type-Cケーブル:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]
定格入力
USB Type-Cポート:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[PD18W]
USB Type-Cケーブル:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[PD18W]
仕様使用回数:約 500回 ホワイト 質量(g)約 230 バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.6V 10000mAh 36Wh 充電時間空の状態から満充電まで約 3時間(PD18W充電時) 保証期間1.5年間 保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護 サイズ(mm)約 54(W) × 124(D) × 25(H) ケーブル長(cm)約 55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする