OWLTECH(オウルテック)
OWLTECH(オウルテック)の スマホ/タブレット関連アクセサリ
OWLTECH(オウルテック)の モバイルバッテリー/充電器
OWLTECH(オウルテック)の モバイルバッテリー
折りたたみ式スマホスタンドにもなる 5000mAh 最大PD20W マグネット式ワイヤレスモバイルバッテリー 5000mAh
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62729847
品番
OEC-LPB5020MG-GY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
定格出力
USB Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A [PD20W]
ワイヤレス充電:5W/7.5W/10W/15W
USB Type-C+ワイヤレス充電:5V/3A (合計最大出力)
仕様
使用回数:約 300回
色
グレー
質量(g)
約 175
バッテリー
内蔵:リチウムイオン電池 3.6V/5000mAh 18 Wh
保証期間
1年間
サイズ(mm)
約 69(W) × 21(D) × 118(H)
定格入力
USB Type-C:5V/2.4A、9V/1.8A [PD16.2W]