薄さ13mm 最大PD20W出力 GaN採用 A1C1 AC充電器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62729881 品番 OEC-APD20A1C1G-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

驚くほど薄くて小さなAC充電器
窒化ガリウム(GaN)採用で小型化
最大20W出力のUSB Type-Cポート
USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応
2台同時にさくさく充電
折りたたみプラグでもっとコンパクトに
各種保護機能搭載の安心、安全設計
PSE適合製品
安心の2年保証

寸法(mm)約 42(W) × 75(D) × 13(H) (電源プラグは除く) ブラック 質量(g)(本体):約 45 対応機種スマートフォン、タブレット、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機 保証期間2年間 保護機能過電流保護、過電圧保護、短絡(ショート)保護 入力仕様AC100-240V 50/60Hz 0.6A Max 出力仕様USB Type-C:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A、USB Type-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A、USB Type-C + USB Type-A:DC5V/3A (最大15W)
注意
※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。
※すべての機器での動作を保証するものではありません。
※充電環境により供給される電流値は異なります。
※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする