2way マグネット式 スマホリング 縦横スタンド Magsafe対応 360度回転 メタルリング付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード62729899 品番MOT-SRING03-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スタンドを持ち歩かずにすむ、スマホリング
チキチキと360°回転、ピタッと固定
縦・横どちらにもスタンドできる
MagSafe対応iPhoneならそのまま使える
付属メタルリングステッカーで全機種使える
リングを外して手軽にワイヤレス充電
フラットに平置きもできる
「MagSafe、Qi2規格」に対応した機種や、専用ケースでお使いいただけます。
≪本製品をそのままお使いいただける機種≫
MagSafe対応 iPhone
iPhone17/17 Pro/17Pro Max/Air
iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max
iPhone15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max
iPhone14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max
iPhone13/13 mini/13 Pro/13 Pro Max
iPhone12/12 mini/12 Pro/12 Pro Max
MagSafe対応ケース
Android
Google Pixel 10 / 10 Proシリーズ(Google Pixelsnap対応)
Qi2・マグネット式ワイヤレス充電対応ケース

付属品メタルリングステッカー 材質ABS、PC、アルミニウム合金、亜鉛合金 寸法(mm)約60(W)×7(D)×60(H) ブラック 質量(g)(本体):約42 保証期間初期不良のみ交換対応 耐荷重(g)スマートフォン本体、ケース合わせて300以内
注意
※マグネットで装着する仕様のため、端末が落下する恐れがあります、リング部分だけでス マートフォン持ち上げたり、引っ掛けたりしないでください。
※ワイヤレス充電を行う場合は、本製品を必ず取り外してから充電してください。本製品の 金属部分に熱も持つ可能性があります。
※上記以外のAndroidスマートフォン本体には非対応(2025年8月現在)です
※Galaxy S25・Flip7・Fold7シリーズでご使用の場合は、マグネットケースが必要になります。
※メタルリングを装着した状態では、ワイヤレス充電はできません。あらかじめご了承ください。
※iPhone16e/SEシリーズなどMagSafe非対応のiPhoneシリーズや、マグネット非対応のAndroidスマートフォンでは、本製品をそのままでは装着できません。
※付属のメタルリングを、本製品を取り付けたい位置に貼り付けてから、装着してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする