OWLTECH(オウルテック)
OWLTECH(オウルテック)の スマホ/タブレット関連アクセサリ
OWLTECH(オウルテック)の モバイルバッテリー/充電器
OWLTECH(オウルテック)の モバイルバッテリー
5,000mAhモバイルバッテリー A×1/C×1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62729917
品番
OEC-LPB5028-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
色
ブラック
質量(g)
約 110
定格出力
USB-C 5V/2.4A,USB-A 5V/2.4A, 合計:12W max
バッテリー
内蔵:リチウムイオン電池 3.6V/5000mAh 18Wh
保証期間
1年間
サイズ(mm)
約 96(W) × 13.5(D) × 63(H)
定格入力
USB-C 5V/2.4A